完成車 :「自転車後輪」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)
車体質量(kg)約33.5
タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE
適応身長(cm)136以上
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590
施錠前輪錠
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備
質量(kg)24
寸法(cm)164×59.5×102
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ20×2.6
充電時間(時間)約3.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29
収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1050
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20インチ
充電器電圧(V)AC100-240
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
サドルの高さ(mm)760~930
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
変速段数6
総質量(kg)26
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
全長(mm)1690
全幅(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
バッテリーリチウムイオン
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
サドルの高さ(mm)780-930
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
変速段数6
総質量(kg)27
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)約140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1770
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ24インチ/20インチ
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)750~900
変速段数シマノ製内装3段変速
総質量(kg)26
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
PELTECH子供乗せ(チャイルドシート)装着可能モデル!
前、後キャリア装着可能となっております。
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。
また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。
(3人乗りには対応しておりません)
サイズ24/20型
変速段数3
バッテリー容量(Ah)8
全長(mm)1770
全幅(mm)580
総質量(kg)27
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。