完成車 :「自転車用品 雨」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動2段変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用 照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm) バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)軽量アルミ 制動方式前後油圧ディスクブレーキ バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh) バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20型 駆動方式カーボンベルトドライブ 防水仕様IPX5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670 距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません) 総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む) 変速BAFANG自動2段変速ギア
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります