完成車 :「自転車補助」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)585 適合規格BAA フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物) 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 ハンドル形状フラット形 タイヤサイズ27 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:(目安)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75 変速段数内装5段 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)28.7※バッテリー含む 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1005~1035 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ700×38C 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~965 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1145 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・DX
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む) タイヤサイズ27×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装5段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります