完成車 :「自転車補助」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1570
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)935~965
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.50HE
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)146-181
サドルの高さ(mm)765~940
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1070
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1005~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ700×38C
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~965
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1145
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。