完成車 :「補助 輪 自転車 大人用」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム 質量(kg)約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm)約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪 ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)約11 ハンドルアップタイプハンドル(パッド付) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)490~530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700~860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイウォーカーⅡ電動カート
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります