完成車 :「軽量 アルミ フレーム 自転車」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm)約1330×570×1020
収納寸法(mm)約750×410×550
超軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動、現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)8.6
色カーキ
タイヤサイズ16×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:54×116×87~97
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×57
地上高さ(cm)サドル:76-90
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)10.5
タイヤサイズ16×1.50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57
地上高さ(cm)サドル:75-85
軽量アルミフレームを使用した高級感ある幼児車です。
用途幼児用自転車
仕様ステンレスワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)アルミニウム
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能無
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
寸法(mm)約1330×570×870~960
収納寸法(mm)約750×380×570
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等
付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約11.9
フレームアルミ
バッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1290×540×760-960
タイヤサイズ16×1.5
モード【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)700×450×620
変速外装3段変速
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。