完成車 :「錆びにくい自転車」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 高さ(mm)1050 質量(g)17.8 奥行(mm)1750 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)770~890 折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンド タイヤサイズ26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)143~ 変速なし
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530、(収納時)630 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)21.5 高さ(mm)1050、(収納時)850 奥行(mm)1750、(収納時)1030 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)790-920 変速段数外装6段
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L 26
実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。大型樹脂バスケット。買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約2.1 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1010~1045 許容積載荷重(kg)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:303 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12※2(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)22.7(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)735~860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(パワーモード使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)108.7
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります