カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 完成車
        • 電動自転車(2)
        • 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連(2)
        • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
タイヤサイズ
サービス分類
リサイクル・リビルト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

完成車 :「as one」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOTAINOHOT SAGA one専用バッテリーAINOHOT
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
日々の生活を豊かにするパートナー。軽量アルミフレームと自動3段変速機能を搭載し、都会の街角から郊外の坂道まで、常に最適なギアでスムーズな走行を実現。また高い拡張性と利便性により、通勤、買い物、子供の送迎、週末のロングライドなど、あなたのライフスタイルに寄り添いながら、毎日の移動がもっと自由に、もっと快適になる1台です。※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:IPX5防水 30ルクスブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ質量(kg)約25.2タイプ駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60)変速機BAFANG自動3段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません)タイヤサイズ20×2.4HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲)距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントキャリア付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車 フロントキャリア付き【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
日々の生活を豊かにするパートナー。軽量アルミフレームと自動3段変速機能を搭載し、都会の街角から郊外の坂道まで、常に最適なギアでスムーズな走行を実現。また高い拡張性と利便性により、通勤、買い物、子供の送迎、週末のロングライドなど、あなたのライフスタイルに寄り添いながら、毎日の移動がもっと自由に、もっと快適になる1台です。※メーカーオプションの折り畳みバスケットバッグや保冷バッグ等が、簡単に着脱可能な拡張性の高いフロントキャリア(メーカーオプション)付き※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:IPX5防水 30ルクスブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ寸法(mm)フロントキャリア(MIK対応・フェンス&バンド付):約386×326×290質量(kg)約27.8(フロントキャリア含む)タイプ駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60)変速機BAFANG自動3段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません)タイヤサイズ20×2.4HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲)距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY029S(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY029S(リターン式)ノーブランド
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26.4サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY032(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY032(リターン式)ノーブランド
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車