カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 完成車
        • 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連(2)
        • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

完成車 :「as one」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOTAINOHOT SAGA one専用バッテリーAINOHOT
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY029S(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY029S(リターン式)ノーブランド
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26.4サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY032(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NEY032(リターン式)ノーブランド
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車