特価
本日10月16日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「口金」から絞り込む
E11(1)
EZ10(3)
G4(6)
G6.35(3)
GU5.3(1)
GY6.35(11)
GZ6.35(1)
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30
電圧(V)12
消費電力(W)最大10
口金G4
全光束(Lm)140
周波数50/60Hz
機能コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)2900
使用環境屋内
寿命2000時間
光中心距離(LCL)19.5mm
光色電球色
演色指数(Ra)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金G6.35
色温度(K)3350
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)1600
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,518
税込¥1,670
欠品中
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)35
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明
電球の種類ハロゲン
口金(2タイプ)EZ10、GU5.3
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)5000
ミラー径(Φmm)50
ビーム角度(°)20
演色指数(Ra)100
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)75
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,233
税込¥1,356
6日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)(最大)20
口金EZ10
外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60
相関色温度(K)3000K
全光束(Lm)340
定格寿命(時間)4000
周波数50/60Hz
機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),
電球形状ハロゲン球
ミラー径(Φmm)Φ50
設置場所屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
電圧(V)12
消費電力(W)60
口金GY6.35
色温度(K)3000
ランプ寿命4000時間
演色指数(Ra)100
定格光束(Lm)1650
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)30
口金G6.35
色温度(K)3300
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)750
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。