特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(5)
GZ4(1)
R7s(2)
ヤザワコーポレーションネオクールハロゲン100W形85W
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)85 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤザワコーポレーションネオクールハロゲン150W形130W
エコ商品
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適 口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11 消費電力(W)130 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションネオクールハロゲン75W形65W
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)65 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤザワコーポレーションネオクールハロゲン75W形
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)65 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
欠品中

ヤザワコーポレーションハロゲンランプ両口金形200W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 消費電力(W)200 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン中角20W
寸法(mm)全長40×径35 タイプ20W形 中角 消費電力(W)20 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ヤザワコーポレーションハロゲンランプ両口金形300W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 消費電力(W)300 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションネオクールハロゲン100W形
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)85 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります