絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(2)
  • ウシオライティング(22)
  • 日動工業(8)
  • SK11(5)
  • フジマック(3)
  • WING ACE(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(2)
  • はくでん(2)
  • EARTH MAN(1)
  • M&M(1)
  • ELPA(1)
  • シンワ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • ニッコウ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(2)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
ハロゲン
ハロゲン(2)
電球型蛍光灯
電球型蛍光灯(3)
作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド作業灯用散光式リフレクター球ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別150W形種類ハロゲン電球電圧(V)110定格ランプ電力(W)150全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681質量(kg)0.006電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
6,990税込7,689
1個
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
除菌照明シリーズ交換球 ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25口金G13全光束(Lm)1800定格寿命(時間)50000色温度(K)6000関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB)有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)3.3電球の種類CCFL蛍光ランプ
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプ
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形)ハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプ
投光器用替電球