絞り込み
電球の種類
ハロゲン(2)
電球型蛍光灯(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 1000~1100未満(1)
明るさ(Lm)
- 600~700未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- ウシオライティング(22)
- 日動工業(6)
- SK11(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- フジマック(3)
- WING ACE(3)
- EARTH MAN(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- はくでん(2)
- M&M(1)
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- TRUSCO(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ニッコウ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

ハロゲン(2)

電球型蛍光灯(3)

作業灯用散光式リフレクター球
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
ハロゲンランプ
ハタヤリミテッド¥6,298税込¥6,9281個当日出荷多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
ハタヤリミテッド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681種別150W形質量(kg)0.006種類ハロゲン電球電圧(V)110全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150電球の種類ハロゲン
除菌照明シリーズ交換球
ハタヤリミテッド¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。消費電力(W)25口金G13全光束(Lm)1800定格寿命(時間)50000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)3.3電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形)
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命