「電球の種類」から絞り込む
万能キャッチライト 替球タイカツ翌々日出荷
E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯