絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • ウシオライティング(22)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • SK11(5)
  • フジマック(3)
  • WING ACE(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(2)
  • はくでん(2)
  • EARTH MAN(1)
  • M&M(1)
  • ELPA(1)
  • シンワ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • ニッコウ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
  • 電球の種類レフランプ(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 防雨(2)
防雨
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(5)
レフランプ
レフランプ(1)
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック 20W日動工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)(100V/200V)21/22使用場所屋内・屋外兼用付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780
LED交換球 エコビック100W 日動工業LED交換球 エコビック100W日動工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業エコビックLED投光器20W 交換球日動工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラス
ハイスペックエコビッグ 日動工業ハイスペックエコビッグ日動工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類LED使用場所屋内外兼用消費電力(W)52光束(Lm)7270付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950口金E39定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27入力電圧(V)90~265寸法(Φ×mm)165×186照度(Lx)7690(1m)使用環境温度(℃)-20~50色(本体)LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100入力電源(V)100/200(50/60Hz)
LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック日動工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)電球の種類LEDトラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858
投光器用替電球