絞り込み
電球の種類
LED(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 10000~20000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防雨(2)
ブランド
- 日動工業
- ウシオライティング(22)
- ハタヤリミテッド(6)
- SK11(5)
- フジマック(3)
- WING ACE(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- はくでん(2)
- EARTH MAN(1)
- M&M(1)
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- TRUSCO(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ニッコウ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(3)

エコビックLED投光器20W 交換球
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
LED交換球口金式
日動工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷口金E26のLED電球20Wです。仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラスエコロジー商品省エネ
LED交換球口金式
日動工業¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LED交換球 エコビック100W
日動工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED交換球 ハイスペックエコビック
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)電球の種類LEDトラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858