特価
本日10月16日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「口金」から絞り込む
EZ10(1)
GU5.3(1)
GZ4(4)
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ狭角
定格電圧(V)12
口金GZ4
電球形状ハロゲン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
種別20W形(広角)
消費電力(W)20
定格電圧(V)12V
口金GZ4
本体質量(g)12
ビームの開き(°)34
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×40
電球形状ハロゲン球
電球の種類ハロゲン
1個
¥2,098
税込¥2,308
14日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55
電圧(V)12
口金EZ10
外径(Φmm)12
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)3000
周波数50/60Hz
電球形状ハロゲン電球
最大消費電力(W)50
色温度(K)3000
光中心距離(LCL)25mm
設置場所屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ広角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)34
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック
全長(mm)46
質量(g)33
タイプ狭角
消費電力(W)45
定格電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.7
電球の種類白熱電球
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ中角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)20
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。