絞り込み
口数
  • 1口(4)
  • 2口(45)
  • 3口(17)
ブランド
  • ノーリツ(69)
  • リンナイ(66)
  • パロマ(53)
  • 興和産業(11)
  • 三化工業(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • クリナップ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)取扱説明書(0.5MB)
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
コンパクトガステーブル リンナイコンパクトガステーブルリンナイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
一口コンロ リンナイ一口コンロリンナイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター三化工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180関連資料寸法仕様図(0.24MB)火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマガステーブルコンロ 水無片面グリル59cmパロマ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマパロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)パロマ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
標準幅スタンダードガステーブル リンナイ標準幅スタンダードガステーブルリンナイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セットYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]リンナイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口 パロマガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口パロマ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
グリルレス2口標準
(フェイス)ニュートラルグレー口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×458×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能取扱説明書(5.9MB)
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ ノーリツビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップノーリツ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
幅45cmのグリル付きコンパクトタイプ無水片面焼 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)45材質(トッププレート)ホーロートッププレート付属品なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)口数2口仕様無水片面焼
コンパクト 水無片面焼グリル パロマコンパクト 水無片面焼グリルパロマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合口数2口
炊飯専用鍋 リンナイ炊飯専用鍋リンナイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
IH据置枠 Panasonic(パナソニック)IH据置枠Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
付属品露出型コンセント適合幅60cm対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズタイプ30A用/幅60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
標準幅両面焼きガステーブル リンナイ標準幅両面焼きガステーブルリンナイ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
ビルトインコンロ ネロ ノーリツビルトインコンロ ネロノーリツ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。
口数3口
コンロオプション  ラ・クックグラン用木製プレート パロマコンロオプション ラ・クックグラン用木製プレートパロマ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラ・クック/ラ・クックアラカルト/ラ・クックグラン兼用木製プレート
用途すぐラクオプション ラ・クックをそのまま食卓へ
ビルトインコンロ スタンダードシリーズ パロマビルトインコンロ スタンダードシリーズパロマ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]リンナイ
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
リンナイ 一口コンロ リンナイリンナイ 一口コンロリンナイ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
五徳サイズ(mm):196×196ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)ガス接続口:Φ9.5mmゴム管圧電点火式立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ200V 2口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口電源(V)単相200(50/60Hz共用)寸法(mm)約450×520×79質量(g)9500材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC消費電力(W)4000電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)電源プラグ2極 設置極付250V20Aモード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26保証期間お買い上げ日より1年間機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。ブラック
IHクッキングヒーター 三菱電機IHクッキングヒーター三菱電機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯専用釜 リンナイ炊飯専用釜リンナイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211
標準幅スタンダードガステーブル リンナイ標準幅スタンダードガステーブルリンナイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター&専用台セットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度範囲(℃)揚げ物:150~200電力(W)加熱:300~400口数2電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12組立時間約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能取扱説明書(5.92MB)
マルチグリル用調理オプション 波型プレートパンL(ピアットマルチグリル用) ノーリツマルチグリル用調理オプション 波型プレートパンL(ピアットマルチグリル用)ノーリツ
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
肉、魚、トーストや焼きおにぎりに。こんがりと焼き目がつき、余分な脂が波型の溝に落ちてヘルシーに焼き上げられます。
材質アルミ質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×46.5対応機種ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装関連資料商品仕様図(0.18MB)
マルチグリル用調理オプション プレートパンL ノーリツマルチグリル用調理オプション プレートパンLノーリツ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
焼きものはもちろん、揚げもののあたため直しやノンフライ調理など直火を使った料理をおいしく作れます。
材質アルミ質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×126対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装関連資料商品仕様図(0.12MB)
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし ノーリツビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなしノーリツ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
1口のコンパクトタイプ上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)33材質(トッププレート)ホーロートッププレート(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし付属品なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)口数1口仕様グリルなし、上面操作コンロ関連資料納入仕様図(0.1MB)
コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマコンロオプション 炊飯専用鍋パロマ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし ノーリツビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なしノーリツ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
その他【トッププレート】グレーホーロー付属品お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)サイズ(cm)60関連資料(0.28MB)
コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイコンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけすべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。
口数2口
コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイコンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]リンナイ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけすべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。
口数2口
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火] リンナイコンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火]リンナイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)寸法(mm)203×564×448本体質量(kg)6口数2口機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート材質(天板)フッ素コート安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能ガス消費量(kW)【全点火】6.10
コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火] リンナイコンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火]リンナイ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×560×444本体質量(kg)7.5口数2口機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
ユーロスタイルIH専用パネルセット   CSFPS34 三菱ユーロスタイルIH専用パネルセット CSFPS34三菱
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
三菱 ユーロスタイルIH専用パネルセット です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
ガステーブルSiセンサーコンロ都市ガス パロマ ブラウン ICS39BMR12A13A パロマガステーブルSiセンサーコンロ都市ガス パロマ ブラウン ICS39BMR12A13Aパロマ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
お知らせグリル本体ブラウン色

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
調理機器