調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • コンパクトガステーブル リンナイ

    コンパクトガステーブル

    リンナイ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
    質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
  • 一口コンロ リンナイ

    一口コンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
  • 厨房オプション クッキングシート パロマ

    厨房オプション クッキングシート

    パロマ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業

    ガラスタッチ式IHクッキングヒーター

    三化工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
    質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
  • ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマ

    ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
    口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
  • パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマ

    パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)

    パロマ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
  • 炊飯専用鍋 リンナイ

    炊飯専用鍋

    リンナイ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
    用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
    質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
    付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)33口数1口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
  • コンロオプション  ラ・クックグラン用木製プレート パロマ

    コンロオプション ラ・クックグラン用木製プレート

    パロマ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ラ・クック/ラ・クックアラカルト/ラ・クックグラン兼用木製プレート
    用途すぐラクオプション ラ・クックをそのまま食卓へ
  • コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマ

    コンロオプション 炊飯専用鍋

    パロマ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
    炊飯容量1合~3合
  • ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口 パロマ

    ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    グリルレス2口標準
    (フェイス)ニュートラルグレー口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×458×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
  • テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ ノーリツ

    テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ

    ノーリツ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品なし仕様グリルなし【トッププレート】ホーロートップグラファイトブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個機能フラットトップ、コンロ消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ビルトインコンロ ネロ ノーリツ

    ビルトインコンロ ネロ

    ノーリツ
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。
    口数3口
  • ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ

    ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]

    リンナイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • ビルトインコンロ スタンダードシリーズ パロマ

    ビルトインコンロ スタンダードシリーズ

    パロマ
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
    仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
  • コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ

    コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]

    リンナイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。
    口数2口
  • ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ

    ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]

    リンナイ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
  • 2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ

    2口ビルトインIHデザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
    仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
  • 炊飯専用釜 リンナイ

    炊飯専用釜

    リンナイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
    用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ

    ノーリツ
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    幅45cmのグリル付きコンパクトタイプ。無水片面焼 ホーロートッププレート
    付属品なし仕様無水片面焼電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)45口数2口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
  • コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ

    コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]

    リンナイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。
    口数2口
  • ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ

    ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /プロパンガス /左強火]

    リンナイ
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×448本体質量(kg)6口数2口対応プロパンガス機能Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー材質(天板)ホーロー
  • リンナイ 一口コンロ リンナイ

    リンナイ 一口コンロ

    リンナイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    五徳サイズ(mm):196×196。ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)。ガス接続口:Φ9.5mmゴム管。圧電点火式。立ち消え安全装置付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
  • テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ ノーリツ

    テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品なし仕様【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップナチュラルホワイト電源アルカリ乾電池単1形-2個機能フラットトップ、コンロ・グリル消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガステーブルコンロ あじわざ パロマ

    ガステーブルコンロ あじわざ

    パロマ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    湯温キープ&煮込み機能/コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
    (フェイス)メタリックブラウン口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180色(天板)クリスタルブラウン/プラチナカラートップグリーン購入法適合
  • IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
    用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
  • 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ

    標準幅両面焼きガステーブル

    リンナイ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
    質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
    質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
    質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
  • コンパクトガステーブル リンナイ

    コンパクトガステーブル

    リンナイ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
    質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)パールクリスタル
  • 温調機能用炊飯鍋 1~3合用 ノーリツ

    温調機能用炊飯鍋 1~3合用

    ノーリツ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
    材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
  • 200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
    材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし

    ノーリツ
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    幅45cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
    付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)45口数2口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ステンレストップ ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ステンレストップ

    ノーリツ
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    幅30cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ステンレストッププレート
    付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)30口数2口材質(トッププレート)ステンレストッププレート
  • ビルトインコンロ スタイリッシュ ブリンク プラス・ドゥ ノーリツ

    ビルトインコンロ スタイリッシュ ブリンク プラス・ドゥ

    ノーリツ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    鋳物製の全面ゴトクと個性的なデザイン。4,510kcal/hの本格派高火力で多彩な料理が楽しめます。ダッチオーブンにも対応。ステンレスフェイス 無水両面焼 ステンレストッププレート
    付属品ダッチオーブン仕様温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード、ダッチオーブン対応、上面操作(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)ステンレスフェイス電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)75口数3口材質(トッププレート)ステンレストッププレート
  • IHクッキングヒーター 三菱電機

    IHクッキングヒーター

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
    質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
調理機器