調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)取扱説明書(0.5MB)
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
一口コンロ リンナイ一口コンロリンナイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ据置型 2口IHクッキングヒーターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)1口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]リンナイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
コンパクト 水無片面焼グリル パロマコンパクト 水無片面焼グリルパロマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合口数2口
炊飯専用鍋 リンナイ炊飯専用鍋リンナイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
プレートヒーター ビルトインタイプ 三化工業プレートヒーター ビルトインタイプ三化工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマコンロオプション 炊飯専用鍋パロマ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
ビルトインコンロ repla パロマビルトインコンロ replaパロマ(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)ティアラシルバー
コンロオプション ラ・クックグラン パロマコンロオプション ラ・クックグランパロマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
グリルでいろんな料理が作れます ラクックグラン
セット内容本体・ふた・ハンドル・専用受け台・専用レシピ
ガステーブル GRAND CHEF プレミアム パロマガステーブル GRAND CHEF プレミアムパロマ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載! 59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
IHクッキングヒーター用前パネル Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
調理機器