4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V 質量(kg)約7.2 ホワイト 直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170 種類【ヒーター】左、右:IHヒーター 消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500 定格単相200V(50/60Hz)-3000W 大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m 火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階 安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V 質量(kg)約7.2 ブラック 直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170 種類【ヒーター】左、右:IHヒーター 消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500 定格単相200V(50/60Hz)-3000W 大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m 火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階 安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V 質量(kg)約7.2 ホワイト 直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170 種類【ヒーター】前、後:IHヒーター 消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500 定格単相200V(50/60Hz)-3000W 大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m 火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階 安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V 質量(kg)約7.2 ブラック 直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170 種類【ヒーター】前、後:IHヒーター 消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500 定格単相200V(50/60Hz)-3000W 大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m 火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階 安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります