調理機器 :「保温」の検索結果

調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3 消費電力(W)ヒーター:1300 定格電力(W)1300 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85 口数1口 安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階 接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm)ヒーター:180 関連資料寸法仕様図(0.24MB) 火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります