特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
1個
7,490 税込8,239
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
13,300 税込14,630
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 寸法(mm)外径Φ268×全高60 最大流量空気:10m2/h 使用温度(℃)0~80 本体厚さ(mm)30 メンブレン直径(Φmm)218 アズワン品番4-5115-11 標準流量空気:1.5~7m2/h ねじ部3/4インチ
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷

1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様耐水温(℃):50 材質(本体)PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分 付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個 材質ABS 寸法(mm)105.5×62.4×130.4 電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電 最大流量550mL/min アズワン品番4-6582-01
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
1個
18,700 税込20,570
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)