「刷毛幅(mm)」から絞り込む
22(1)
29(1)
30(1)
33(1)
38(1)
39(1)
40(2)
60(2)
65(2)
70(2)
刷毛幅(mm)をもっと見る
厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。
使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。
耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用
建築用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛
主な用途建築用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
馬と山羊の毛を使用した、腰感のある刷毛です。玉厚がより厚く、膜厚が必要な場合に最適です。
形状平
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)68
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途建築用
毛色白色
玉厚(mm)25
板幅(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途鉄骨用、建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛の柔らかい良質の原毛を使用。伝統技術を生かし制作されたラック・ニス用の刷毛です。
塗り味が抜群のバランスのとれた刷毛です。
用途建築・鉄骨用
型式筋違
毛色白
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途建築用/鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。