36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)取扱停止中
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池充電器形名UC18YDL2蓄電池電圧(V)36長さ(mm)機体:468幅(mm)86(蓄電池装着時)高さ(mm)121回転数(min-1[r.p.m])7000~29000