吊具用ラウンドアイ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(3)
0.2~0.3kN未満(4)
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2359 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)21 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)20 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)33 寸法h(mm)12.5 寸法A2(mm)19 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
629 税込692
当日出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2360 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)34 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
799 税込879
翌々日出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2361 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)69 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)23 寸法A1(mm)50 寸法h(mm)21 寸法A2(mm)29 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として トラスコ品番849-2333 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)60 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 ねじ径M-8 ドリル径(Φmm)14 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)17 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として トラスコ品番849-2334 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)114 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 ねじ径M-10 ドリル径(Φmm)18 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法h(mm)21 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として トラスコ品番849-2332 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)35 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)19 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)33 寸法D(mm)5 寸法B(mm)21 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法h(mm)11.5 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン
エコ商品
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)