「使用荷重」から絞り込む
ステンレス ラウンドアイ 径50mm水本機械製作所4日以内出荷
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス ラウンドアイ 径40mm水本機械製作所5日以内出荷
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス ラウンドアイ 径33mm水本機械製作所当日出荷
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ネジ込みラウンドアイ丸カン水本機械製作所当日出荷
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539