吊具用ラウンドアイ :「電解研磨」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(3)
0.2~0.3kN未満(3)
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
表面処理(本体)電解研磨
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2359
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)21
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)20
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)14
寸法A1(mm)33
寸法h(mm)12.5
寸法A2(mm)19
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2361
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)69
種類ラウンドアイ
寸法A1(mm)50
寸法h(mm)21
寸法A2(mm)29
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2360
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)34
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)40
寸法h(mm)17
寸法A2(mm)23
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。