吊具用ラウンドアイ :「sus 40a」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(1)
0.2~0.3kN未満(5)
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2360
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)34
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)40
寸法h(mm)17
寸法A2(mm)23
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥799
税込¥879
欠品中
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2333
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)60
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)14
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)17
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。