吊具用ラウンドアイ :「穴用」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
100~500kg未満(3)
エスコ品番EA638GF-1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)22.6
種類ラウンドアイ
穴径(Φmm)3.8
線径(Φmm)4.8
使用荷重(kg)217
寸法A(mm)19.0
寸法F(mm)3.8
寸法D(mm)2.2
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)16.5
プレート寸法(mm)33
寸法X(mm)33.2
寸法Z(mm)20.8
寸法Y(mm)33.2
プレート厚(mm)2.2
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。