絞り込み
ブランド
  • エスコ(12)
  • AIOULE(ふじわら)(11)
  • 水本機械製作所(7)
  • TRUSCO(6)
  • アイアイ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
使用荷重
  • 0.1kN未満(6)
  • 0.1~0.2kN未満(11)
  • 0.2~0.3kN未満(3)
  • 5~10kg未満(6)
  • 10~50kg未満(11)
材質
  • SUS304
  • SUS316(5)
  • スチール(7)
  • ステンレス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.2kN未満(11)
0.1kN未満(6)
0.2~0.3kN未満(3)
5~10kg未満(6)
10~50kg未満(11)
グランドフックTFA 水本機械製作所グランドフックTFA水本機械製作所(16件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
グランドフックA型 TRUSCOグランドフックA型TRUSCO(11件のレビュー)
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型水本機械製作所(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
ウォールフックIP型 水本機械製作所ウォールフックIP型水本機械製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ26mm グランドフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
グランドフックB型 TRUSCOグランドフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
埋込みフック 水本機械製作所埋込みフック水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールフック ステンレス製 水本機械製作所ウォールフック ステンレス製水本機械製作所
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCOウォールフックPD型 ステンレス製TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
ダブルグランドフック アイアイダブルグランドフックアイアイ
489税込538
1個
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
愛犬フック(リードフック) ステンレス AIOULE(ふじわら)愛犬フック(リードフック) ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)リングプル ステンレス製AIOULE(ふじわら)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
材質SUS304
グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら)グランドフック1型 ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ21x20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら)グランドフック2型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
539税込593
1個
当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
グランドフック WAKI(和気産業)グランドフックWAKI(和気産業)
489税込538
1個
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
リングプル(表裏フラットタイプ) TRUSCOリングプル(表裏フラットタイプ)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)首振りフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
11x10mm グランドフック(ステンレス製) エスコ11x10mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638BK-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)11使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D2(mm)2
ステンレス ウォールフック 水本機械製作所ステンレス ウォールフック水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス ウォールフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウォールフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,227税込1,350
1個
4日以内出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
689税込758
1個
4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら)埋込みリングフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
34x26mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ34x26mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)34寸法d(mm)7使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4
26x20mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ26x20mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)30寸法d(mm)5使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3
22x17mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ22x17mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)25寸法d(mm)4使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2.5
17x13mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ17x13mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)17寸法d(mm)4使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2
18x15mm グランドフック(ステンレス製) エスコ18x15mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
379税込417特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D2(mm)3
15x13mm グランドフック(ステンレス製) エスコ15x13mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)15使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法B(mm)19寸法D2(mm)2.5
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
吊具用ウォールフック