吊具用ウォールフック :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(4)
0.1~0.2kN未満(6)
0.2~0.3kN未満(1)
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
梱包数20個
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番208-0156
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)28
寸法L(mm)14
寸法d(mm)4
寸法T(mm)3.5
寸法B2(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)45
寸法A2(mm)24
アズワン品番64-8726-01
使用荷重(kN)0.05
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
使用時には簡単にロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番208-2639
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)1
寸法L(mm)9.5
寸法d(mm)2.8
寸法A(mm)14
寸法D(mm)2.8
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)0.6
寸法D2(mm)1.5
寸法W(mm)8
アズワン品番64-8722-94
使用荷重(kN)0.02
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。