「材質」から絞り込む
29mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA951DS-22材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8寸法A(mm)16表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)13寸法C(mm)14
34mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ当日出荷
エスコ品番EA951DR-24材質真鍮寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3使用荷重(kg)7寸法A(mm)21寸法D(mm)9.85表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)13寸法C(mm)17
29mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA951DR-23材質真鍮寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8使用荷重(kg)6寸法A(mm)18寸法D(mm)9.34表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)11寸法C(mm)13
『ボルト・スクリュー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539