タイヤチャック :「タイヤゲージ」の検索結果
タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
特価
本日7月3日(木)は、タイヤ・足回りカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

クローズタイプ(2)
ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)188
材質(本体)真鍮
質量(g)110
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)270
質量(g)140
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28
ホース外径(Φmm)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。