タイヤチャック :「タイヤゲージ」の検索結果

タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車 材質アルミ 質量(g)349 ホース長さ(mm)300 アズワン品番64-2195-21
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102×2080(L)×93(H) 質量(g)1165 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)1500 アズワン品番64-7818-01
1個
76,600 税込84,260
翌日出荷

用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H) 質量(g)670 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-98
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に 形状チャック:ソケットチャック 質量(g)660 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 タイヤタイプ適応:シングルタイヤ ホース長さ(mm)500 適合車種乗用車・バン 接続口一次側:エアープラグ サイズ(mm)102×93×735 最小目盛(kPa)10
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H) 質量(g)805 接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-99 ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
用途バイク・乗用車・トラック 材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム 質量(g)1050 ホース長さ(m)1.5 アズワン品番64-7818-02
1個
9,720 税込10,692
当日出荷

用途乗用車・トラック・バス 仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 ホース長さ(m)5 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

用途乗用車・トラック・バス 仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 ホース長さ(m)4.2 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

仕様一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷