タイヤチャック :「タイヤ エアーゲージ アサヒ」の検索結果

タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ 全長(mm)70 先端径(mm)12 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ダブルタイヤに対応
長さ(mm)165 全長(mm)165 接続方式G1/4外ねじ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用 適合シングルタイヤ 全長(mm)90 先端径(mm)16.5 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 弁の種類オープンタイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャックS
アルミホイール・ISO対応チャック
長さ(mm)280
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

手放しでの作業が可能
適合シングルタイヤ 長さ(mm)42 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用 接続ねじG1/4
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス 長さ(mm)485 全長(mm)485 接続方式エアカプラ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック
車両に優しい特殊樹脂製チャック
長さ(mm)118
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)トラックチャック(手放し)
ロック式ダブル
用途トラック・バス・乗用車・バン 長さ(mm)410
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93 先端径(mm)Φ16.5 質量(g)135 接続ねじG1/4 弁の種類オープンタイプ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ORストレートチャック
大型バルブ(12V1)対応チャック
長さ(mm)285
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)トラックチャック
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410 機能手放しタイプ タイヤタイプシングル・ダブル両用 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)
窒素充填に適した手放し可能チャック
長さ(mm)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ホース配管のクイック脱着
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)フォークチャックS
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)180 タイヤタイプシングルタイヤ 適合車種フォークリフト 弁の種類オープンタイプ
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275 機能手放しタイプ タイヤタイプダブルタイヤ・外側用 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330 機能手放しタイプ タイヤタイプダブルタイヤ・内側用 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
用途トラック・バス・乗用車・バン 長さ(mm)195 全長(mm)195 接続方式ネジ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)フォークチャックL
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)285 タイヤタイプシングルタイヤ 適合車種フォークリフト 弁の種類オープンタイプ
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280 機能手放しタイプ タイヤタイプシングルタイヤ 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷