タイヤチャック :「タイヤゲージ」の検索結果
タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

クローズタイプ(2)
用途自動車・トラック用
全長(mm)160
エアー接続口プラグ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
用途自動車・トラック用
材質真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)230
質量(g)148
最高使用圧力(MPa)1
タイプクローズ
エアー接続口ホース接続Φ7.9mm
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。