スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク当日出荷
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。<br />「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)<br />従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。<br />長時間の装着でもムレにくい素材となっています。<br />突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、材料・包装に環境負荷物質を含みません。天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリル厚さ(mm)中指先0.09/手のひら0.08/袖0.06サイズM入数(枚)100規格ウィルス透過性試験での最高水準をクリア、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア、化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合全長(cm)30.5アズワン品番65-9619-35粉有無パウダーフリー
スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク当日出荷
<br />ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。<br />「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)<br />従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。<br />長時間の装着でもムレにくい素材となっています。<br />突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様●左右兼用●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●天然ゴムラテックスフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先:0.09、手のひら:0.08、袖:0.06全長(mm)305色白サイズXS入数(枚)100規格T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)機能伸縮性アズワン品番65-9619-33粉有無パウダーフリーエンボス加工あり
スターリングニトリルグローブ 1箱(200枚入)キンバリークラーク当日出荷から5日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)<br />従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。<br />長時間の装着でもムレにくい素材となっています。<br />突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク当日出荷
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。<br />「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)<br />従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。<br />長時間の装着でもムレにくい素材となっています。<br />突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様●サイズ:L●全長:305mm●厚み:中指先0.09mm/手のひら0.08mm/袖0.06mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-36