ニトリルゴム ディスポ手袋 :「ゴム手袋」の検索結果

ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(8)
M(8)
S(8)
SS(7)
ニトリルゴム製、左右兼用タイプ・粉無し使い切りディスポ手袋です。 パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。 天然ゴム・塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。 衛生対策パッケージデザインにより、指先に触れず取出し可能です。 耐薬試験済み(詳細は別途確認)。 全長23cm以上、指先厚み0.07mm、250枚入/箱。
用途清潔作業・食品加工・一般作業に 機能耐油 ホワイト 全長(cm)23 入数(枚)250 粉有無粉なし 材質ニトリルゴム 厚さ0.065mm ±0.015mm(掌部の厚み) 関連資料耐薬製品仕様書(0.11MB)
1箱(250枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07(指部) ブルー 入数(枚)250 機能薄手、耐油 全長(cm)23以上 滑り止め効果すべり止め付き RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)250 粉有無なし エンボス加工内エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)24
1箱(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋粉無
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 入数(枚)250 エンボス加工指先エンボス
1箱(250枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キンバリークラークBOXグローブ
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04 入数(枚)250 規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合 機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用 全長(cm)24.2 粉有無パウダーフリー エンボス加工指先エンボス加工
1箱(250枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。
用途個人衛生用品 仕様左右兼用 材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム 厚さ(mm)0.05 入数(枚)250 全長(cm)240 粉有無なし 食品衛生法適合品
1箱(250枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
用途理化学研究用 材質ニトリル 厚さ(mm)手のひら:0.07、指:0.11 ブルー 機能耐薬品性 全長(cm)24 エンボス加工指先エンボス
1箱(250枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新鋭設備で作られた超薄手のニトリル手袋です。素手感覚に近く、軽い装着感です。製造時に利用されるエネルギーは木材チップを利用しています。超薄手の為、省資源商品になっています。
用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。 材質ニトリルゴム ブルー 入数(枚)250 全長(cm)24 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工なし 食品衛生法適合
1箱(250枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)