ニトリルゴム ディスポ手袋 :「有機溶剤用手袋 使い捨て」の検索結果
ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
商品豆知識
「粉有無」から絞り込む
粉なし(1)
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
『使いきり手袋』には他にこんなカテゴリがあります
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。