カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1000 キー方式ダイヤル錠
1個
779 税込857
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×1000 質量(g)120 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1000
1個
799 税込879
当日出荷

CU-002 盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業) 動画あり
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止 材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス 長さ(mm)約1000 幅(mm)30 厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4) ハトメ内径(mm)約9
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷

盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1000 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)10
1個
779 税込857
欠品中

サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
付属品アーレンキ― ワイヤー長(mm)1000
1個
599 税込659
当日出荷

安心安全の極太のワイヤーを採用したダイヤルワイヤーロック。 歯がワイヤーに入らないので安心!
用途自転車用ダイヤルワイヤー錠 ブラック ケーブル長(m)1 ケーブル径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

チタンで増幅された六角形の硬質鋼は、あらゆる攻撃に対する保護を提供します。4点ロックが可能で、頑丈なタイプのバーが、ハッキングから最大限に保護します。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)3.04 本数通常キー3本、LEDライトキー1本 チェーン長(mm)1000 キー方式4段ダイヤル式
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷