自転車用カギ(ロック) :「自転車 盗難防止」の検索結果
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。ヘルメットやサドルの盗難防止としても使用可能。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約90
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約2.5
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用カギ(ロック) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。