自転車用カギ(ロック) :「自転車 盗難防止」の検索結果

カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU-004 盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業) 動画あり
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに。車のハンドルを固定して盗難防止対策に。キャンプギア持ち去り防止など 材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス 長さ(mm)約2000 幅(mm)30 厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4) ハトメ内径(mm)約9
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)2000 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷