絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • モノタロウ(41)
  • SHIMANO(シマノ)(4,732)
  • 星工業(527)
  • アサヒサイクル(343)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(337)
  • RIDEA(240)
  • CAPTAIN STAG(222)
  • サギサカ(SAGISAKA)(205)
  • DIA-COMPE(172)
  • CATEYE(171)
  • FSA(157)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(150)
  • 敷島(146)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • 昭和インダストリーズ(136)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(134)
  • DEDA ELEMENTI(132)
  • IRC(131)
  • RITCHEY(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバイクライトBC25R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC25RFENIX(フェニックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05RFENIX(フェニックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30R 2017FENIX(フェニックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源専用リチウム充電池(付属)明るさ(Lm)1800付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114保護等級IP66照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
LEDバイクライト FENIX(フェニックス)LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ7 1125
LEDバイクライト BC30 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。 ヘッド部は角度調整ができます。 電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
用途6061-T6(アルミニウム合金)発電方式乾電池全光束(Lm)1800仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載トラスコ品番819-3205セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング幅(mm)50高さ(mm)32質量(g)161奥行(mm)127電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売ハンドル径(Φmm)(対応)22~35保護等級IP66モード(ブースト)1800ルーメンターボ照射距離(m)171電球の種類LED点灯時間(時間)約20

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品