絞り込み
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(37)
- SHIMANO(シマノ)(4,543)
- 星工業(450)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- アサヒサイクル(319)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(219)
- CATEYE(キャットアイ)(178)
- DIA-COMPE(172)
- FSA(147)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- Hutchinson(136)
- IRC(128)
- 昭和インダストリーズ(127)
- SHINKO(シンコータイヤ)(125)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- RITCHEY(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

充電式LEDバイクライト BC26R
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
LEDバイクライト BC30R 2017
FENIX(フェニックス)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108色黒高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
LEDバイクライトBC25R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
LEDバイクライトBC05R
FENIX(フェニックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22色赤高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)