自転車部品 :「車 スイッチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵) 材質6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30R 2017
電源専用リチウム充電池(付属) 明るさ(Lm)1800 付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコード トラスコ品番115-2310 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50.5 高さ(mm)32 質量(g)240 奥行(mm)114 保護等級IP66 照射距離(m)161 最大点灯時間36時間(50lm時)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります