自転車部品 :「バイク用 エアーバック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。