2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレーナー使用時に自転車を水平に保つためのブロック。 タイヤの接触面とブロック底面にエラストGELを採用し、騒音軽減や床への傷つきを防止します。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

STERZOは、フロントホイール(タイヤ幅56mmまで対応)を載せることでバイクの水平を保ち、回転するピボットを採用したステアリング機能付きライザーブロックです。回転ユニットは、ホームトレーナーでの走行中に自転車の安定性を最大限に高めるとともに、左右に最大34°までの自由度を確保しています。回転ピボットには、ハンドルバーを簡単に元の位置に戻すための実用的な自動復帰システムが搭載されています。近年、インドアサイクリングの世界では、自転車でのホームトレーニングをこれまで以上に没入感のある魅力的なライディング体験にするための新しい革新的なツールや機能が登場しています。その中でも、ステアリングは間違いなく今年のホットなトピックの一つです。 STERZOは、インドア・トレーニングにとって最も興味深いイノベーションの1つとなっています。特に、このステアリングブロックはハンドルの動きを容易にするだけでなく、お気に入りのインドアサイクリングソフトウェアが提供するステアリングオプションを活用することができます。任意のサイクリングソフトウェアにステアリングオプションが実装された場合、スマートフォンなどのデバイスをハンドルバーに取り付けることで内蔵の加速度センサーを利用し、画面上のアバターをコントロールしたり、方向を変えたり、他の自転車を追い越すことを可能にします。スマホは補完アプリを介してSTERZO上のハンドルバーの動きを追跡し、お好みのソフトにすぐにデータを送信します。
材質強化繊維ポリマー 適合タイヤ幅(mm)56 仕様最大駆動回転:34°
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります