自転車部品 :「自転車 変速 機 部品」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラック
再設計されたリアディレイラーの軌道角度(45度) ひとつのリアディレイラーで、すべてのスプロケットのコンビネーションに対応 ベアリングを備えたプーリー 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー グラスファイバーで強化された、超軽量テクノポリマー製アッパー&ローボディ アッパーボディの裏側に位置するリミットスクリュー MY2017以降のPOTENZAエルゴパワーと互換がありません。
ブラック 前後区分リア用
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

カンパニョーロ RECORD EPS 直付 11S フロントディレイラー 独自設計のアルミ製インナーセミケージ:「インプルーブド・シフティング・プロジェクトの一環として、2014シーズンからプロチームで使用。力が掛かった状態でアップシフトしても正確で静粛な変速を約束します。 モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。 ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。 ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
仕様キャパシティ:16T、アルミ製ケージ、アンチフリクション処理、テクノポリマー&カーボン製ボディ、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー 材質テクノポリマー&カーボン製ボディ 歯数最大:55T、最小:34T 質量(g)133 ブラケット直付け 対応ダブルクランクセット対応 防水仕様IP67
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。 ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。 ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。 アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。
仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー 材質テクノポリマー&カーボン製ボディ 歯数最大:55T、最小:34T 質量(g)149 ブラケット直付け 表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ 対応ダブルクランクセット対応 防水仕様IP67
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD リアメカ 12s(2020)
カンパニョーロで最も滑らかで、最も速く、最も正確なシフト:先進の12スピードフォーマット ※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 より優れた動力効率、システム寿命、シフト性能を実現する3D Embrace Technology より大きなプーリーホイールと新しいケージデザインにより、非常に汎用性の高いギアリングが可能です 振動を吸収しあらゆる地形で正確で確実なシフトを実現する為、上部にスプリングを追加
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。 独自のインナーケージ設定 アルミ製アウターケージ CSD(チェーンセキュアデバイス) クランプバンド 様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法 円滑な変速の為の分割されたコネクトロッド
ブラケット直付け
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS フロントメカ 12s(直付)
12s用フロントディレイラー
ブラケット直付け
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになりました。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができます。
質量(g)79 ブラケット直付け
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD リアメカ 12s(2020)
※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー 3Dエンブレイステクノロジー カーボンファイバーで強化したモノリシックテクノポリマー製の下側ボディー アルミ製のフロントプレート テクノポリマー製コネクトロッドを持つパラレログラム スタンダード、またはダイレクトマウントのエンドに取付可能なジョイント
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS SUPER RECORD リアメカ 12s
スーパーレコード EPS 12speed リアディレイラー
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS リアメカ 12s
12s用リアディレイラー
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD リアメカ 12s(19~)
スプロケットとアッパープーリーの距離が常に一定の間隔でスライドすることでより正確で早い変速が可能。 プーリー歯数は11Tから12Tに変更されています。 チェーンのばたつきを抑えるためのショックアブソーバー機構を追加しています。
質量(g)181
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES フロントメカ クランプ
レコード 直付フロントディレイラー用変換クランプ ブラック カンパニョーロ製直付けタイプのフロントディレーラーを、バンドタイプへ変換するクランプです。 電動シフト「EPS」シリーズの直付フロントディレーラーにも対応。 クランプのみの販売です。(フロントディレーラーは別途、ご購入下さい)
ブラック
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーレコード EPS 12speed フロントディレイラー
ブラケット直付け
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

パワーシフトフロントディレイラーです。
ブラック ブラケット直付け 前後区分フロント用
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります