自転車部品 :「エクステンションアーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラック クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C) ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン35a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35aは35°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35aエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
寸法(mm)340、400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム アルマイトマットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35cは35°の角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35cエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
外径(Φmm)22.2 材質カーボン マットブラック
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン50a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム マットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン4525c エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、45/25cは45°/25°の複合的な角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。45/25cエクステンションバーは、手前は45°グリップ部分は25°、左右に7.5mmシフトされたデザインのデュアルベントグリップで、今までに類を見ないほど複数のハンドポジションを可能にします。立体的に角度と幅が変化し、コントロールやスピードのバランスによってグリップを変えることが出来るライダーに適しています。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質カーボン マットブラック 質量(g/ペア)242g/ペア
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー マットブラック 質量(g)100 仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/35c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35a
Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)590 ブラケットSubsonic 仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/50c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして50cエクステンションバーは、パワーと最高の快適性を生み出す、高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。7.5mmの横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
質量(g)679 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザインFLIP/ERGO/50A
フリップブラケットは、新時代のフィットレンジをスプリング式アームと組み合わせて提供します。これによりアームレストを使用しないとき、広いスペースを生み出すことが可能です。このブラケットとエルゴアームレストを組み合わせることで、シーンをリードするフィットオプションと優れた快適性を提供します。
サイズ(mm)340 質量(g)587 ブラケットFlip クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小112mm~エクステンション使用で最大280mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:40mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

プロファイルデザインAeria Ultimate Race ブラケットキット
Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
スタック42.6mm 質量(g)209 仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

プロファイルデザインNeosonic ブラケットキット
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mm スタック42.5mm 質量(g)256 仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります